※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 埋込防湿型クリーンフーズ SUS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)16.3 注文コード58348554 品番XLW426ZENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥154,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP20 防湿天井埋込型Ra83水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】ステンレス(クリア塗装)【パネル】帯電防止アクリル(透明) 長さ(mm)1298 幅(mm)260 質量(kg)9.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.3 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2080 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100 子品番【器具本体】NNWK42671【ライトバー】NNW4210ENZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。※間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする