※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 40形 埋込防湿型クリーンフーズ SUS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
20.6
注文コード
58348563
品番
XLW436ZENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥154,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IP20 防湿天井埋込型Ra83水平天井埋込専用
材質
【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】ステンレス(クリア塗装)【パネル】帯電防止アクリル(透明)
長さ(mm)
1298
幅(mm)
260
質量(kg)
9.2
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20.6
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2650
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1255
埋込高(mm)
100
子品番
【器具本体】NNWK42671【ライトバー】NNW4310ENZ LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。※間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色