岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
58350616
品番
SPSEE4GA100
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
25
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
OKコートプレミアム