※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 40形 埋込 W300 リニューアル 人センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58358817
品番
XLX439VNNLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光束(Lm)
2950
安定器
定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様
ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
幅(mm)
328
長さ(mm)
1274
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
100
質量(kg)
4
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
子品番
【器具本体】NNLK42330【ライトバー】NNL4300NNT LE9
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
光源色
昼白色
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58358817
XLX439VNNLE9
27727659
XFX439VNNLE9
iD3200埋込W300RE人センサ昼白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)