※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 40形 埋込 W300 リニューアル 人センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58358844 品番XLX469VNNLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光束(Lm)6340 安定器定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> 電圧(V)100〜242 消費電力(W)43.1 エネルギー消費効率(Lm/W)147 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 幅(mm)328 長さ(mm)1274 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 質量(kg)4 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK42330【ライトバー】NNL4600NNT LE9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 光源色昼白色
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58358844 XLX469VNNLE9 25980836 XFX469VNNLE9 iD6900埋込W300RE人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック) iD6900埋込W300RE人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする