曜日別特売
M 刈払スパイク 長靴用 セフティー3 58362072

 

M 刈払スパイク 長靴用 セフティー3 58362072
M 刈払スパイク 長靴用 セフティー3 58362072
M 刈払スパイク 長靴用 セフティー3 58362072

刈払スパイク 長靴用

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23~25.5
内容量1足注文コード58362072品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。

用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)材質(本体)ゴム、(爪部)鉄サイズM質量(g)382サイズ(cm)23~25.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×130×40
注意
※一部、靴自体の形状により、対応できない場合があります。その際は現物で確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 斜面の除草作業時
その他業種

まだ履いていませんが足にはフィットする感じです
ただ 斜面の作業なので滑り止めが利くか ゴムが長靴の周りを滑って使い物になるかならないのかは使ってからのお楽しみです

2025-05-30
用途: 水田の土手の草刈り作業
農・林・水産業

法面長が3m程度あり、使用したことで滑り止めにはなりますが長靴に装着するも離脱することがありました。 固定できるゴムなどの装備も必要かと感じました

1が参考にしています
対象商品 : 58362088
2024-06-03
用途: 傾斜地の草刈り
大石電化サービス建設業・工事業

堤防の法面で使用しましたが、すぐに外れます。
他の商品を見てみたら、もっとゴムが足の甲まで覆われていました。設計不良だと思います。安全のためにはこの商品は購入しない方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58362072
2020-02-15
用途: 農作業
農・林・水産業

今まで、いろいろ類似品を使ってみた中で一番靴にフィットしたように感じます。まだ傾斜地で使用していないので簡単に外れなければグッドです

1が参考にしています
対象商品 : 58362072
2021-09-11
用途: 傾斜地の草刈り時に使用
農・林・水産業

傾斜があり、高さの高い乗り面が沢山入り、草刈りに何度も滑り落ちて危険だったので、買ったが、長靴に付けて使用したが、すぐズレて外れたりして、あまり良くなかった

3が参考にしています
対象商品 : 58362072
2020-07-18
用途: 畦畔草刈
農事組合法人おおうら農・林・水産業

草刈作業にと思って購入しましたが、少しでも傾斜があると靴から外れる。

3が参考にしています
対象商品 : 58362088
2020-01-14
用途: 札幌市在住なので犬の散歩時 雪道、凍結路面を歩く際に使用しています。

こちらのスパイクは凍った路面を歩く際にはすごく活躍していて価格以上の効果はあると思われます。
 自分の足のサイズが28~29cmで冬靴だとさらに大きめなので 刈払スパイクのLサイズだとかなり無理してゴムを引っ張って着用していいるのでLLサイズも作ってほしいです。
 冬靴の底に着用して深めの雪道を歩く際に雪に スパイクが取られて外れてしまうので 幅が1cm弱で長めの結束バンドを2本つないでスパイクの左右の端から足の甲の部分を通して固定し 使用しています。
 犬の散歩をする際には 一部 舗装路面を歩くところもあり どうしてもスパイクが減ってしうので 購入する際にはまとめて3つくらいオーダーしています。

2が参考にしています
対象商品 : 58362088
2019-03-04
用途: 雪道での農作業
卸売・小売業

靴にしっかりフィットして歩きやすく、雪道でも滑らずに歩けてとてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする