ハイパースパイダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード58362693 品番-
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自走式草刈機用バーナイフです。
全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。

厚さ(mm)2.8 用途自走式草刈機用替刃 適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850 セット内容袋ナット、バネ座金×各2個 材質炭素工具鋼 全長(mm)265 質量(g)190 刃幅(mm)50 仕上メタリックゴールド塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする