ハイパーウィング355

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード58362718 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

自走式あぜ草刈機用バーナイフです。
刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。

直径(Φmm)(回転)358 厚さ(mm)4.5 用途自走式あぜ草刈機用替刃 適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736 材質ばね鋼 全長(mm)352 質量(g)590 刃幅(mm)65 仕上メタリックゴールド塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする