【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】 ツムラの実績No.1!L型チップを採用! そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P) 刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。 台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春〜秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
よく切れます。笹でも切れます。長く伸びた草やしおれて倒れた草は巻き付いて大変でした。耐久性は普通。使えばチップや刃は、丸くなります。土を切らないように気を付けて8時間は使えます。
・良い点低速回転で使用できるので、燃費が良くまた振動が少ないので疲れにくいです。切れ味は問題ないです。・いまいちな点石などに当たったときにチップが飛びやすいようです。また、中央部がやや厚いため(?)か、「巻き付き防止カッター 変則刃」が装着できませんでした。
薄くて、結構丈夫で、良く切れて満足しています。今回で数回購入しました。