※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL40x2 コンフォート W300 ガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 調光の可否 注文コード58365616 品番XFL326GALE9
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は調光の可否など2種類から選べます 他の種類を見る

ランプ別売り

安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 調光の可否 仕様ガード線径Φ3.2ガードマス目□50ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.3 電圧(V)100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121 子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42294F【ランプ】LDL40S・N/14/26
注意
※販売は国内流通内に限ります※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。※調光はできません。※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする