オカモト
オカモトの 間仕切りシート/ビニールカーテン
オカモトの ビニールカーテン
セレブイジェーネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58366413
品番
0.3×980×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
幅(mm)
980
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
50
色
梨地クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N)
たて:98.2、よこ:81.2
伸び(%)
たて:330、よこ:310
引裂強度(N)
たて:31.3、よこ:32.0
耐寒性
-25℃可
用途
間仕切り、カバー、養生
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません