ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58367208 品番BM-BSSDBK
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンの収納だけでなく、小物の整理にも最適!メイン気室と前後ポケットに収納できる、整理タイプのビジネスキャリングバッグ

仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:約86〜158cm) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約491 タイプキャリングバッグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×25×260 ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】小物ポケット×3・ノートパソコン収納ポケット×1 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする