ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ ポケット 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58367217 品番BM-BSSDNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンの収納だけでなく、小物の整理にも最適!メイン気室と前後ポケットに収納できる、整理タイプのビジネスキャリングバッグ

材質主材質:ポリエステル ネイビー サイズ15.6型 質量(g)約491 タイプキャリングバッグ/2WAY(ショルダー+手提げ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 380×25×260 アズワン品番64-7705-65 特性撥水加工 ポケット(前面)ファスナーポケット×2 / (背面)ファスナーポケット×1 / (気室内)小物ポケット×3、ノートパソコン収納ポケット×1 気室数1気室 ベルト形着脱式(長さ:約86〜158cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする