ドリルミルコレット(YCC5型精密級)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58367845 品番 YCC5-2.5AA
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。
ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。

質量(g)3 寸法L(mm)14 等級AA 寸法D(Φmm)8.5 寸法l(mm)14.0 コレットツカミ能力d(mm)2.5〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする