microSDHCカードULTRA 100MB/s

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58369859 品番SDSQUNR-032G-GN3MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58369859
2023-11-17
用途:
ドライブレコーダの記録用

ドライブレコーダの記録用メディアが古くなったので壊れる前に交換しました。問題なく動作しています。

対象商品:
58369859
2022-08-30
用途:
会社の車のドラレコ録画用
有限会社マツナガ製作所 様 (製造業)

有名メーカー品であり全く問題なし!
ドラレコのSDカードは書き換え寿命もあり安いので数年おきに買い変えている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする