SDSQUNR-128G-GN6MN microSDXCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク) 58369877

※パッケージ

microSDXCカードULTRA 100MB/s

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58369877 品番SDSQUNR-128G-GN6MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。

質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)128 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58369868
2023-09-20
用途:
PCからデータの移し替えに
電気・ガス・熱供給・水道業

届いてすぐ使えました。
読み書きの速度も十分出ています。
あとは耐久性ですが、こればかりは
使い込まなければわかりません。
でも安い価格で手に入ったので満足です。

対象商品:
58369868
2022-05-05
用途:
スマホ用のSDとして

スマホ用のSDとして 使用しております
PCからのデーター転送も問題有りませんし
容量も こんな物だと 思います

対象商品:
58369868
2021-05-08
用途:
Mavic Miniの動画保存用

転送速度は超速いわけではないけど、ImageMate PROで読めばきっちり100MB/sで転送できてます。

対象商品:
58369868
2021-04-18
用途:
写真のRAW撮影に便利
教育・研究機関

写真のRAW撮影をしていますが、野鳥などを連写するとたちまちのうちに10ギガや20ギガを使ってしまいます。本製品はSanDiskの信頼性を持ちながら安価なのが選択の決め手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする