矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の スタンド式投光器
LEDキャスター付アップライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58369999
品番
YD-UP-200C
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
360度すべてを照らすLED照明
用途
イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)
土台:257×325
全長(mm)
850
質量(kg)
約15
消費電力(W)
200
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-20〜50
連結数
最大7台
LED寿命(時間)
約30000
明るさ(Lm)
20000
防水性
IP20屋内型
ライト寸法(mm)
155×525
入力電源(V)
AC100-240
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300