60SM STEEL NBR ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器 58370525 60SM STEEL NBR ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器 58370525 60SM STEEL NBR ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器 58370525 60SM STEEL NBR ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器 58370525

ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58370525 品番60SM STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,975 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。
「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。
「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)
「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。

用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)158 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法L(mm)62.5 寸法H(mm)六角29 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020] 寸法b(Φmm)16 相手側取付サイズRc3/4 ねじ径TR3/4
注意
※直接配管時にシールテープなどのシール材をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする