ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58371853
品番
SC25-NDC13-100
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5〜20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
シャンク径D1(Φmm)
25
ナット外径D2(Φmm)
36
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
58
寸法L3(mm)
42
寸法L4(mm)
8
寸法L5(mm)
40
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
質量(kg)
0.30
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36