ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58371887
品番
SC40-NDC16-120
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5〜20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
シャンク径D1(Φmm)
40
ナット外径D2(Φmm)
42
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
93
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
17
寸法L5(mm)
56
コレットツカミ能力d(mm)
2.5〜16.0
質量(kg)
0.91
使用するコレット
YCC16
使用するスパナ
FS42