ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58371941
品番
ST16-NDC7S-105
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜7.0
質量(kg)
0.14
寸法H(mm)
17
寸法L1(mm)
105
寸法L3(mm)
35
使用するコレット
YCC7
使用するスパナ
FS22
シャンク径D1(Φmm)
16
ナット外径D2(Φmm)
22
シャンク長L2(mm)
70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。