ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58372002
品番
ST20-NDC7S-125
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜7.0
質量(kg)
0.24
寸法H(mm)
17
寸法L1(mm)
125
寸法L3(mm)
35
使用するコレット
YCC7
使用するスパナ
FS22
シャンク径D1(Φmm)
20
ナット外径D2(Φmm)
22
シャンク長L2(mm)
90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。