ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58372072
品番
ST32-NDC13-155
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コレットツカミ能力d(mm)
0.5〜13.0
質量(kg)
0.77
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
155
寸法L3(mm)
45
使用するコレット
YCC13
使用するスパナ
FS36
シャンク径D1(Φmm)
32
ナット外径D2(Φmm)
36
シャンク長L2(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。