積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 反射/蓄光テープ・反射板
積水樹脂の 反射板・反射シート
セイフティリード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58372397
品番
SAL-BL-WAB30
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。
視線誘導で車両接触事故を抑制します。
蛍光反射で視線誘導
軽量で取り付け簡単
軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途
侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示
種別
高反射タイプ
材質
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
幅(mm)
950
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
70
奥行(mm)
32
色(反射部)
青色
注意
※本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。他の目的や用途には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200