PT400
表面(印字面)に白色セミグロス塩ビフィルム、裏面に透明PETフィルムを貼り合わせた商品です。
裏面は白色です。
寸法安定性に優れ、コシがありますので柱巻き広告には最適です。
他には表面にマットラミ、またはフロアー用のマットエンボスラミを貼り合わせれば特徴的なメニューボード、
掲示物にするなど様々な用途で使用できます。
- 材質
- 塩ビ(表面)+PET(裏面)貼り合わせ
- 幅(mm)
- 1370
- 長さ(m)
- 30
- 厚さ(μm)
- 400
- 紙管内径(inch)
- 3
- 表面
- セミグロス
- 粘着性
- 無
- 耐候性
- 屋内・屋外短期用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
















