曜日別特売

普通紙プレミアム

普通紙プレミアム - 中川製作所

線画/製図からグラフィックまで対応する大判インクジェット用の厚手普通紙ロール。
CADや簡易ポスターの出力に最適な用紙です。

用途
CAD/GIS
簡易ポスター
プレゼン資料
テスト出力
トラスコ品番
676-0772
適合機種
大判用インクジェットプリンター
幅(mm)
594
長さ(m)
50
白色度(%)
92
紙厚(mm)
0.1
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04557922410B
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする