LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564 LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564 LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564 LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564 LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564 LDL-QLDL-B 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ 58372564

【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58372564 品番 LDL-QLDL-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!

仕様点灯タッチスイッチあり ブラック 質量(g)1100 出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9 消費電力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410 JIS照度A型 アズワン品番64-9306-50 明るさ(Lm)480 光色3段階 調光方式3段階/長押し無段階 直下照度(Lx)2500 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする