曜日別特売
DBE560N-S(トレサビリティ体系図付) トルクレンチ 置針付 東日製作所 58375635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ 置針付

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)50~560注文コード58375635品番DBE560N-S(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥91,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。

用途検査、締め付け用。種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1100差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)50~560最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)4.00適合ねじ(参考)普通鋼:M24、ハイテン:M20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02468462
2023-07-20
用途: 社内校正用として使用
株式会社吉野製作所

単位の種類が欲しい、用途に応じて基準との関係で必要と感じています

対象商品 : 02468471
2020-10-03
用途: 農業用水のパイプライン
建設業・工事業

非常につかいやすく満足しています。又購入を考えています。

対象商品 : 02468401
2017-05-11
用途: 機械部品アセンブリ用途に利用します

シンプルで使いやすいです。2つ購入しました。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02468417
2017-06-15
用途: 仕事で使用
プラスチックオムニウム

国産で安心して使える物を探していました。
何度か使用していましたが針が外れてしまいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする