ブラストン
ブラストンの 粘着マット
ステッキーマット
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1シート(30枚)
注文コード
58375861
品番
BSC-84001-1S-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
粘着マット
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×900
厚さ(mm)
1.6
色
グリーン
タイプ
-
仕様
1シート/30枚
トラスコ品番
351-4790
セット内容
30枚綴り
材質
フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸
質量(kg)
0.84
フィルム厚さ(μm)
50