ステッキーマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×10シート) 注文コード 58375895 品番 BSC-84001-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 厚さ(mm)1.6 グリーン タイプ- 仕様1シート/30枚 トラスコ品番303-4992 材質フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸 質量(kg)8.9 フィルム厚さ(μm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375904
2014-11-11
用途:
エアシャワー内の舞い上げ防止

毛髪がわかりやすい白のマットでかつ、安価なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする