ブラストン
ブラストンの 粘着マット
ステッキーマット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×10シート)
注文コード
58375931
品番
BSC-84001-612W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1200
厚さ(mm)
1.6
色
ホワイト
タイプ
-
仕様
1シート/30枚
トラスコ品番
412-7846
材質
フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸
質量(kg)
11.72
フィルム厚さ(μm)
50