※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
デジタル型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
100~500
注文コード
58376405
品番
CEM500N3X22D(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥208,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
949
トルク調整範囲(N・m)
100~500
最小目盛(N・m)
0.5
質量(kg)
4
付属品
バッテリパック(BP- 5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
種類
デジタル形
使用温度範囲(℃)
0~40 結露不可
電源
ニッケル水素電池
有効長(mm)
910
表示
7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm、電池残量表示 4段階、合否判定LED 2色(青・赤)
精度(%)
±1
連続使用時間(時間)
約20
データ出力
RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力
ヘッド形状
ラチェット形
頭部幅(mm)
22
最大トルク時の手力(N)
549.5
データメモリ
999データ(M-2モードのときは99データ)
主な用途
検査用/締め付け用
充電時間(時間)
約3.5(1時間充電時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合交換ヘッド
(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)22D
負荷方向
左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200