曜日別特売
DB12N4(校正企業実施校正証明書一式付) トルクレンチ 東日製作所 58378749

トルクレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個トルク調整範囲(N・m)1~12注文コード58378749品番DB12N4(校正企業実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。

用途検査、締め付け用。種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)205差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~12最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.40校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ソケットは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58378749DB12N4(校正企業実施校正証明書一式付)19457937DB12N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)DB12N4(校正企業実施校正証明書一式付) DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所 19457937DB/DBE型トルクレンチ東日製作所1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02468121
2019-11-25
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が いいです
自動車部品 燃料タンク製作時 使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする