東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
30~300
注文コード
58379239
品番
CDB300NX22D-S(校正企業実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
DBのヘッド交換式。置針付。
種類
ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
720
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
30~300
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
オプション
交換ヘッドは別売です。
質量(kg)
1.65
校正証明書
一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※交換ヘッドは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200