TU-NP20 NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット タカヤ商事 58379562 TU-NP20 NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット タカヤ商事 58379562

NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58379562 品番 TU-NP20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

オレンジ サイズ4L 仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能 種別安全ジャケット 材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 安全規格EN471 適応身長(cm)176-188 生地裏綿ツイル 色番31 適応胸囲(cm)100-116 高視認性安全服規格CLASS2 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする