曜日別特売
N130FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所) 58379799

N130FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所) 58379799
N130FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所) 58379799

カノンプレート形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
トルク調整範囲(N・m)20~130
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)2
全長(mm)441
内容量1個注文コード58379799品番N130FK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。

種類プレート形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)441差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~130最小目盛(N・m)2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)1.2寸法B(mm)114寸法G(mm)14寸法H(mm)58寸法R(mm)13.5有効長(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする