レーザー距離計

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58379894 品番LD050P
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。

測定範囲(m)0.05〜50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
サッシの開口寸法測定時
アルテック福井株式会社 様 (製造業)

メジャーにて開口寸法を測定できない状態の時にレーザー測定器だと正確な寸法が測定できるので役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
58379894
2023-12-15
用途:
工場内鉄骨の高さ測定で使用しました。
株式会社亀山鉄工所 様 (製造業)

工場内レイアウト変更するために直接図れない所の計測に使用しました。
メモリー機能、関数計算が瞬時にできて大変便利です。
値段も手ごろだと感じました。

対象商品:
58379894
2022-08-22
用途:
リフォーム工事
佐久リフォーム 様

以前は他社の同機能の製品を使用してました。マキタの商品は軽量で小型なのでとても嬉しいです。

対象商品:
58379894
2021-09-26
用途:
現場で建物の大体の規模をとらえるときの計測用

寸法精度はかなり良いようです。これから使ってみて改善点等があるようならばまた
投稿させてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
58379894
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

実験で距離を測る必要があり購入しました。精度も再現性も良く満足しています。

対象商品:
58379894
2021-01-19
用途:
現場検査時の寸法計測で使用
建設業・工事業

コンベックスやテープを当てずに直ぐ計測できる為、立会時間の短縮に繋がり業務の効率化に繋がる。

対象商品:
58379894
2019-04-21
用途:
リフォーム時の採寸
有限会社速水商店 様

思ったより使い勝手が良く、かつ正確で助かります。ありがとうございます。

対象商品:
58379894
2017-09-09
用途:
作業時、機械のメンテナンス時に使用
製造業

長さ、高さなど行かれない所が測れるので、とても便利。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17
質問:
液晶部分のバックライトは付いてますでしょうか?計測距離の履歴は数回分は残りますか?
回答:
バックライトはございません、メモリー機能は5件となります。
2013-11-15

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする