レーザー距離計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58379903 品番LD080PI
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。

測定範囲(m)0.05〜80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58379903
2020-05-18
用途:
現地寸法取で一人でも簡単に使える
建設業・工事業

50m離れていても簡単でした。また、説明するときも、赤色のレーザー光線を使ってポイント取が出来た。

2019-03-29
用途:
土地測量、大工、住宅メンテナンス。
保坂宅建 様

使い勝手がいいです。
でも、土地測量で、50m、70mなどで、ターゲットにあてるのが、職人技。
カメラ用の三脚に固定していますが、「マイクロギア」のアタッチメントが欲しいですが、なかなか安価なものが見当たらず
(遠くのターゲットに中てるとき、三脚のレバーをボールペンでコツンコツンと弾たき、微調整。)。


測量士捕ですが、測量士免許がまだ無いので、TSを買えず貧乏測量。

測量の原理(ヒモ直角、対角、比)が判っているので、古代と同じ測量(距離)で大活躍です。

住宅の下見や、大工の材料下見でも大活躍。

ピタゴラス測量機能が、起伏のある土地測量でも、威力を発揮。

ターゲットを双眼鏡で確認しながら、限界距離。

バックスクリーンに、自作の夜光反射テープ白を、薄い軽い板に貼り付け、80m先に、畳半分のバックスクリーンで、視準(肉眼)。

でもねー、風に弱い(板が傾く、倒れる)。

自動OFF機能が、ターゲットの確認に数十メートル歩くと、自動OFFになるのが不便かな?(見通し線の反射板を持ち歩く1人測量)。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする