曜日別特売

レバーハンドル錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
適合扉厚(mm)33~41
内容量1個注文コード58382459品番U9 LAS-1 64×33~41 ST
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LA適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
注意
※ユニオン製レバーハンドル(角軸□型)のみ取付可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする