※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の バイス/クランプ/ハンドプレス
トップ工業の クランプ
トップ工業の シャコ万力
C型シャコ万
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58383771
品番
CC-125
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
苛酷な使用に耐える
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
125
アゴの深さ(mm)
125
呼び寸法(mm)
125
質量(g)
3300
保証荷重(kN)
34.3
耐荷重(t)
3.5
全長(mm)
247
トラスコ品番
396-2008
RoHS指令(10物質対応)
対応