※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の バイス/クランプ/ハンドプレス
トップ工業の クランプ
トップ工業の シャコ万力
C型シャコ万
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58383787
品番
CC-150
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
苛酷な使用に耐える
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
150
アゴの深さ(mm)
150
呼び寸法(mm)
150
質量(g)
4650
保証荷重(kN)
39.2
耐荷重(t)
4
全長(mm)
302
トラスコ品番
396-2016