※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C型シャコ万

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58383796 品番 CC-200
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

苛酷な使用に耐える

種類シャコ万力 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 呼び寸法(mm)200 質量(g)8600 保証荷重(kN)44.1 耐荷重(t)4.5 全長(mm)394 トラスコ品番396-2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする