※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーフェイスデープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 対辺寸法(mm)8 注文コード58384277 品番DS-308
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は差込角・対辺寸法など32種類から選べます 他の種類を見る
ソケット形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 対辺寸法(mm)8 寸法L(mm)55 寸法D(mm)12 寸法l(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-18
用途:
整備
建設業・工事業

強度、精度、肉の薄さがいいです。
静岡の超一流メーカーが製造してるので安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする