※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の ソケットレンチ用ソケット
サーフェイスデープソケット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
対辺寸法(mm)
17
注文コード
58384453
品番
DS-417
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
差込角・対辺寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
対辺寸法(mm)
17
寸法L(mm)
77
寸法D(mm)
24
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応