曜日別特売
ECD-4.3L 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業 58384627

六角シャンクコンクリートロングドリル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)4.3
内容量1パック(1個)注文コード58384627品番ECD-4.3L
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。

寸法L(mm)180溝長100シャンク形状六角シャンク材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等刃径(Φmm)4.3寸法l(mm)135呼び寸法D(mm)4.3シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58384593
2025-03-13
用途: サッシ取付
建設業・工事業

長いので1本あると重宝します。使い勝手がいいので予備でもってます。

対象商品 : 58384593
2023-03-20
用途: 外構まわりの補修

コンクリートにビスを打ちたくて購入。簡単に穴があきました

対象商品 : 58384636
2022-01-22
用途: 角材の張り付けで!

角材のドア枠をコンクリートに張り付けで長ーいドリル刃に助かります。

対象商品 : 58384654
2018-05-21
用途: ブロック目地の水抜き穴
吉積グリーン建設業・工事業

今のところ問題なく使用できた。
あとは耐久性能ですね。

対象商品 : 58384627
2016-03-22
用途: コンクリート
RCサーキットDr.ドクター

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする