六角シャンクコンクリートロングドリル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 58384681 品番 ECD-6.0L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。

寸法L(mm)180 溝長100 シャンク形状六角シャンク 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等 刃径(Φmm)6 寸法l(mm)135 呼び寸法D(mm)6 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58384593
2025-03-13
用途:
サッシ取付
建設業・工事業

長いので1本あると重宝します。使い勝手がいいので予備でもってます。

対象商品:
58384593
2023-03-20
用途:
外構まわりの補修

コンクリートにビスを打ちたくて購入。簡単に穴があきました

対象商品:
58384636
2022-01-22
用途:
角材の張り付けで!

角材のドア枠をコンクリートに張り付けで長ーいドリル刃に助かります。

対象商品:
58384654
2018-05-21
用途:
ブロック目地の水抜き穴
吉積グリーン 様 (建設業・工事業)

今のところ問題なく使用できた。
あとは耐久性能ですね。

対象商品:
58384627
2016-03-22
用途:
コンクリート
RCサーキットDr.ドクター 様

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする