電動ドリル用コンパクトソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58384794 品番 EDS-32C
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め
「奥行45ミリ」この長さが新基準

呼び寸法(mm)32 トラスコ品番411-3292 質量(g)265 寸法H(mm)30 寸法D(mm)43
注意
※インパクトドライバーでの使用は仮締め専用です。本締めはメガネレンチ等手動ででお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58384776
2021-11-04
用途:
ナットの締め付け

M18のナットを電動ドリルで素早く締めたいと思い、購入しました。対辺の大きなソケットだと電動ドリルにはまるものはなかなか無いので結構探しました。
今は手締めの代わりに使っているだけなので、そこまで大きなトルクはかけていないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする