※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工事用水中排水ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58384796 品番 DU5-506-0.5S
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.5 モーター出力(kW)0.5 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)8 吐出量(m3/min)0.12 使用液工事排水、雨水、湧水 用途一般土木用。建築工事用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 電流(A)6.5 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)50 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 運転可能最低水位(mm)50 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする