※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
工事用水中排水ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58384814
品番
DU5-506-0.75
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
モーター出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
11
吐出量(m
3
/min)
0.18
使用液
工事排水、雨水、湧水
用途
一般土木用。建築工事用。
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
電流(A)
3.7
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
50
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS403
運転可能最低水位(mm)
50
材質(インペラ)
ウレタンゴム
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500