残水排水用水中ポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58384866 品番 LU3-505-0.4S
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1〜3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 モーター出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)9.8 吐出量(m3/min)0.02 仕様異物不可 タイプ異物不可 使用液残水排水 用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) 電流(A)6 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)1〜3 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 運転可能最低水位(mm)1〜3 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58384866
2020-12-11
用途:
貯水槽清掃
イサム商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

貯水槽清掃時に使用。とても軽いのでいい残水ポンプです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする